Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment 60-tlg.im Stahlblechkasten inklusive Spannungsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170043587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität · Bestehend aus:1 Stahlblechwerkzeugkasten 530 mm / 5-teilig1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 x 125 mmje 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mmje 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm1 Seitenschneider 160 mm, verchromt, mit 2-Komponenten-Hüllen1 Kombizange 180 mm, verchromt, mit 2-Komponenten-Hüllen1 Wasserpumpenzange 240 mm, Chrom-Vanadium-Stahlje 1 Schlosserhammer 300 g und 1000 g mit doppelt geschweiftem Eschenstiel1 Flachmeißel 250 mm, 23 x 13 mm1 Kreuzmeißel 200 mm, 20 x 12 mm1 Körner 150 x 12 mm4 Splintentreiber 3 x 150 / 4 x 150 / 5 x 150 / 6 x 150 mm1 Metallsägebogen 300 mm, mit Holzgriff und HSS-Sägeblatt5 Metallsägeblätter Bimetall 300 x 12,5 x 0,63 mmje 1 Gabel-Ringschlüssel SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm je 1 Sechskant-Winkelschraubendreher SW 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mmje 1 Winkelschraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 9 / 10 / 15 / 20 / 27 / 30 / 401 Spannungsprüfer einpolig, 230 V1 Flachstumpffeile 200 mm, Hieb 21 Rundfeile 200 mm, Hieb 21 Drahtbürste 4-reihig, Stahldraht1 Holz-Gliedermaßstab 2 m1 HM-Reißnadel 140 mm1 Vorhangschloss, Messing, 40 mm · Weitere technische Eigenschaften Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
im Stahlblechkasten
Inhalt:
60-teilig
Bestückung:
inklusive Spannungsprüfer
NW-Class:
Werkzeugkoffer/bestueckt
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeugkoffer, Werkzeug-Satz, 4000820301, 820301
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,74*
€ 266,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.