Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer 12l m.Kreuzboden schwarz Polyethylen-Regeneratgemisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170043318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baueimer
Mischeimer
baueimer schwarz 12 l
mischeimer
aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch für das Bauhandwerk · recyclebar · schwarz · verzinkter Knopfbügel 4,3 bzw 6,9 mm · Liter-Skala · 12 l · Weitere technische Eigenschaften Material: Polyethylen-Regeneratgemisch · Höhe: 245mm · Innen-Ø: 315mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kreuzboden
Farbe:
schwarz
Inhalt:
12 l
Modell:
Classic
NW-Class:
Baueimer
Weitere Suchbegriffe: mischeimer 12l, Eimer, Speiseimer, 4000818022, 818022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.