Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinflächenwalze Plüsch B.100mm Florhöhe 12mm Kern-D.15mm 2 St./Packung NÖLLE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170043185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10705001
EAN/GTIN:
     4250560505019
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Kleinflächenwalze Plüsch B.100mm Florhöhe 12mm Kern-D.15mm 2 St./Packung NÖLLE

für Heizkörper- und Lackierroller Weitere technische Eigenschaften: · Kern-Ø: 15mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyacryl
Breite:
100 mm
Inhalt:
2 Stück / Packung
Eigenschaft:
strapazierfähig
Florhöhe:
12 mm
Marke:
NÖLLE
NW-Class:
Walzen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1405
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,66*
4 Tage
1874
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 0,43*
€ 0,67*
7 Tage
363
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,89*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 0,61*
€ 0,96*
Lager 8685
1874
1
pro Paket
€ 6,80*
ab € 0,76*
€ 1,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paket
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
10705101
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.