Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsbecher H.130mm D.oben:125/unten:90mm kon.f.Nitrolacke geeignet Gum.schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170042919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gipsbecher
gipsbecher
aus Gummi · auch für Nitrolacke geeignet · konisch · Weitere technische Eigenschaften Farbe: schwarz · Form: konisch · Material: Gummi
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Nitrolacke geeignet
Höhe:
130 mm
Ø:
oben:125 / unten: 90 mm
NW-Class:
Gipsbecher
Weitere Suchbegriffe: Mörtelbecher, 4000816561, 816561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 427,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.