Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindevlies T 151GA L.39cm B.53cm 20 Tü.Krt.3M


Menge:  Tuch  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170020781
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     T151GA
EAN/GTIN:
     4001895203145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
schwimmfähig und wasserabweisend · zur Aufnahme von Ölen und organischen Flüssigkeiten · mit saugstarken, gleichzeitig ölanziehenden (oleophil) und wasserabweisenden (hydrophob) Eigenschaften ausgestattet · eignen sich ideal zum Aufsaugen von Ölen und Kraftstoffen in stehenden und fließenden Gewässern · kosteneffektiv, da nur das Öl und nicht das Wasser aufgenommen wird · Beutel á 20 Tücher · Weitere technische Eigenschaften Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
39 cm
Farbe:
ocker
Breite:
53 cm
Inhalt:
20 Tücher
bindet bis max.:
150 l/VE
Marke:
3M
NW-Class:
Oelbindevlies
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, 3m oil sorbent tuch, öl aufsaugtuch, ölbindetücher 3m, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies, 9000467961, 467961
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
200
pro Tuch
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,31*
4 Tage
4580
20
pro Tuch
€ 7,99*
ab € 1,1235*
€ 1,4935*
1 Tag
4540
20
pro Tuch
€ 7,99*
ab € 1,1465*
€ 1,5365*
Lager 8685
nicht lagernd
20
pro Tuch
€ 6,80*
ab € 1,224*
€ 1,624*
2 Tage
4560
20
pro Tuch
€ 4,95*
ab € 1,2015*
€ 1,7715*
Menge:  Tuch  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Tücher
€ 1,624*
€ 1,93256
pro Tuch
ab 50 Tücher
€ 1,534*
€ 1,82546
pro Tuch
ab 100 Tücher
€ 1,484*
€ 1,76596
pro Tuch
ab 15000 Tücher
€ 1,224*
€ 1,45656
pro Tuch
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Tücher
Mindestbestellmenge: 20 Tücher ( entspricht € 32,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.