Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindevlies T 151GA L.45cm B.45cm 20 Tü


Menge:  Tuch  
Produktinformationen:
Ölbindevlies T 151GA L.45cm B.45cm 20 Tü
Ölbindevlies T 151GA L.45cm B.45cm 20 Tü
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-619976
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000073485
EAN/GTIN:
     4001895203145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
schwimmfähig und wasserabweisend · zur Aufnahme von Ölen und organischen Flüssigkeiten · mit saugstarken, gleichzeitig ölanziehenden (oleophil) und wasserabweisenden (hydrophob) Eigenschaften ausgestattet · eignen sich ideal zum Aufsaugen von Ölen und Kraftstoffen in stehenden und fließenden Gewässern · kosteneffektiv, da nur das Öl und nicht das Wasser aufgenommen wird · Beutel á 20 TücherWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
45 cm
Inhalt:
20 Tücher
bindet bis max.:
150 l/VE
Farbe:
ocker
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, 3m oil sorbent tuch, öl aufsaugtuch, ölbindetücher 3m, Chemikalienbindemittel, Universalbindemittel, Vlies, Chemikalienbindevlies, Universal-Bindevlies, 9000467961
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
200
pro Tuch
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,31*
4 Tage
4580
20
pro Tuch
€ 7,99*
ab € 1,1235*
€ 1,4935*
1 Tag
4540
20
pro Tuch
€ 7,99*
ab € 1,1465*
€ 1,5365*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Tuch
€ 6,80*
ab € 1,224*
€ 1,624*
Lager 4757
4560
20
pro Tuch
€ 4,95*
ab € 1,2015*
€ 1,7715*
Menge:  Tuch  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Tücher
€ 1,7715*
€ 2,10809
pro Tuch
ab 40 Tücher
€ 1,7355*
€ 2,06525
pro Tuch
ab 50 Tücher
€ 1,6255*
€ 1,93435
pro Tuch
ab 100 Tücher
€ 1,5365*
€ 1,82844
pro Tuch
ab 200 Tücher
€ 1,5005*
€ 1,7856
pro Tuch
ab 400 Tücher
€ 1,4515*
€ 1,72729
pro Tuch
ab 15000 Tücher
€ 1,2015*
€ 1,42979
pro Tuch
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Tücher
Mindestbestellmenge: 20 Tücher ( entspricht € 35,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.