Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler f.Regalkasten L 500xH 90mm Stahlbl.grau 10St./Btl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5170020304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
für Regalkästen · aus beschichtetem Stahlblech · Farbe grau · zur Drittelung oder Halbierung der Kästen · VE = 10 Stück · Weitere technische Eigenschaften Farbe: grau · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Passend für:
Regalkasten L 500 x H 90 mm
NW-Class:
Trennwand
Weitere Suchbegriffe: Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Längsteiler, Trennwand, Trennwände, 9000453729, 453729
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,14*
€ 50,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,35*
€ 46,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,83*
€ 43,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,33*
€ 42,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,45*
€ 41,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,33*
€ 34,90
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.