Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler f.Regalkasten B 117xH 90mm PS glasklar 10St./Btl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5170020297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querteiler Regalkasten
Querteiler für Regalkasten
Regalkastenquerteiler
querteiler regalkasten
für Regalkästen · glasklar, aus Polystyrol, mit großem Etikettenfeld · im 50-mm-Raster verstellbar · Lieferung inklusive Etiketten · VE = 10 Stück · Weitere technische Eigenschaften Farbe: glasklar · Material: PS
Weitere Informationen:
Passend für:
Regalkasten B 117 x H 90 mm
NW-Class:
Trennwand
Weitere Suchbegriffe: Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Querteiler, Trennwand, Trennwände, 9000453720, 453720
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 3,15*
Sonstiges
k.A.
ab € 4,05*
Sonstiges
k.A.
ab € 4,89*
Sonstiges
k.A.
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.