Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 60l PE weiß 2 Tragegriffe Einfüllöffnung-D.200mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170020138
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825010/ 835050
EAN/GTIN:
     4023122500438
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
ovale Form · weiß · Schraubdeckel Ø 200 mm · Auslaufstutzen Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · Füllstand von Außen gut sichtbar · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kg · Weitere technische Eigenschaften Tragfähigkeit je Griff max.: 30kg · Ausführung: oval
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Inhalt:
60 l
Gesamtlänge:
555 mm
Gesamthöhe:
500 mm
Ausstattung:
2 Tragegriffe
Gesamtbreite:
350 mm
Marke:
GRAF
Einfüllöffnung-Ø:
200 mm
Auslaufstutzen-Ø:
34 mm
NW-Class:
Fass
Weitere Suchbegriffe: Wasserdichtes Fass, Raumspartank, raumspartank graf, luft- und wasserdichtes fass, gefahrstofftank 60liter, Fass, Fässer, Kunststofffass, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfass, Weithalsfässer, 9000450470, 450470
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,98*
€ 67,06*
2 Tage
13
€ 5,50*
ab € 54,98*
€ 67,06*
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 56,11*
€ 68,56*
4 Tage
13
€ 4,99*
ab € 58,13*
€ 70,98*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,73*
€ 90,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,29*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,90*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,24*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,47*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,13*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,43*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,55*
Zubehör
Otto Graf
835064
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.