Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre klappbar VA Alu.H.1130mm Schaufel-L.410xB490mm Trgf.125kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170019505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
klappkarre
klappbar · Rahmen aus Edelstahl, Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · mit extra großer Schaufel · mit einem Griff einsatzbereit - Schaufel und Räder schwenken gleichzeitig aus · extrem platzsparend - zusammengeklappt nur 55 mm tief · Spannfix-System zur Ladungssicherung · Räder mit Polymerbandage für hohen Fahrkomfort · Naben mit Rollenlager · Weitere technische Eigenschaften Tiefe geklappt: 55mm · Gewicht: 6,0kg · Bereifung: Polymer · Höhe geklappt: 730mm · Breite geklappt: 490mm · Schaufelausführung: Aluminium
Weitere Informationen:
Ausführung:
klappbar
Höhe:
1130 mm
Rad-Ø:
185 mm
Radbreite:
40 mm
Gestell:
Edelstahl
Tragfähigkeit:
125 kg
Gesamtbreite:
490 mm
Schaufellänge:
410 mm
Schaufelbreite:
490 mm
NW-Class:
Transportkarre
Weitere Suchbegriffe: Transportkarren, klappbar, 9000443040, 443040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,00*
€ 257,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,79*
€ 247,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.