Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußventil GEKA Messing/Chromstahl IG 1 Zoll GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170000840
Herst.-Nr.:
     16.1694
EAN/GTIN:
     4015933026429
Suchbegriffe:
Saugfilter
saugfilter

Fußventil GEKA Messing/Chromstahl IG 1 Zoll GEKA

Messing/Chromstahl · Ventilkörper warmgepreßt · Saugkorb (fest verbunden mit Ventilkörper) feinmaschiges Geflecht · federbelastetes Ventil (funktionsfähig in jeder Einbaustellung) Kunststoff (Nylon) mit Dichtung NBR · 65° Shore · Schließfeder nicht rostender Stahl · Betriebstemperatur (Wasser) 0 ºC bis +90 °C, (Luft) -20 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Material:
Messing/Chromstahl
Betriebsdruck:
10 bar
Innengewinde:
1 ?
Innengewinde mm:
30,93 mm
Marke:
GEKA
NW-Class:
Schnellkupplungen+Verschraubungen Ms
Weitere Suchbegriffe: Fußventile, Gardena, Geka, Karasto, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Ventile, Verschraubung, York-Fußventile
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
8
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 8,09*
1 Tag
48
8
€ 5,45*
ab € 6,27*
€ 8,13*
1 Tag
34
8
€ 5,59*
ab € 6,39*
€ 8,32*
1 Tag
48
8
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 8,90*
Lager 8685
48
8
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 160 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 92,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
16,1693
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.