Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweiszeichen Grundstück betreten verboten L250xB150mm gelb schwarz Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170000648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten verboten (Hinweisschild)
Betreten des Grundstücks verboten! Eltern haften für ihre Kinder! · Weitere technische Eigenschaften Farbe: gelb · Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
250 mm
Breite:
150 mm
Aufdruck:
Grundstück betreten verboten
NW-Class:
Warn-/Hinweisschilder
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Privatgrundstück, allgemeine hinweisschilder betreten, allgemeine hinweisschilder, Hinweiszeichen, Warn-/Hinweisschilder, 3000277178, 277178
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.