Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweiszeichen Vorsicht Stufe Kunststoffschild L250xB150mm weiß schwarz Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170000645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277166
EAN/GTIN:
     4015448610823
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Vorsicht Stufe

Hinweiszeichen Vorsicht Stufe Kunststoffschild L250xB150mm weiß schwarz Ku.

Vorsicht Stufe! Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
250 mm
Breite:
150 mm
Aufdruck:
Vorsicht Stufe Kunststoffschild
NW-Class:
Warn-/Hinweisschilder
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, Hinweiszeichen, Warn-/Hinweisschilder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
73
10
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,87*
3 Tage
54
10
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 1,91*
4 Tage
73
10
€ 8,90*
ab € 1,41*
€ 2,00*
2 Tage
73
10
€ 4,99*
ab € 1,41*
€ 2,00*
Lager 8685
73
10
€ 6,80*
ab € 1,63*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.