Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60672, 50mx1170mm, Slitter silber-matt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815007388
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60672-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448495624
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

tesa® 60672 Aluminiumklebeband

tesa ® 60672 ist ein robustes Aluminiumband mit einer Foliendicke von 75µm, einem transparenten Acrylat Kleber und einem weißen, silikonisierten 85µm dicken Papier-Abdeckliner. Eigenschaften: Mechanisch stabil. Liner lässt sich leicht entfernen. Für permanente Anwendungen. Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Dampf und Gas. Elektrisch und thermisch leitfähig. Alterungsbeständig. Hitze- und lichtreflektierend. Flammschutzhemmend anhand DIN 4102, Klasse B1. Flammschutzhemmend anhand Anforderungen in UL 510A.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Slitter
Länge:
50 m
Farbe:
Silber
Breite:
1170 mm
Temperaturbereich:
-40°C bis +160°C
Stärke:
125 µm
Träger:
Aluminiumfolie
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, alu klebeband tesa, alu klebeband, alu klebeband 50m, tesa®, 60672, tesa® 60672 Aluminiumklebeband 50mx1170mm Slitter Silber-matt.tesa 60672 50mx1170mm Slitter, Alumiuniumklebeband, Alu-Band, Alu-Klebeband, 60672-00002-00, tesa® 60672
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 367,33*
€ 499,60*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,78*
€ 502,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,26*
€ 508,21*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 502,35*
€ 597,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 493,66*
€ 587,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 459,59*
€ 546,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 451,66*
€ 537,48
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 436,78*
€ 519,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 8,7356* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.