Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60672, 50m x 1170mm, silber-matt, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-60672-00002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60672-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448495624
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
tesa 60672, 50m x 1170mm, silber-matt, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-matt
Länge:
50 m
Breite:
1170 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, alu klebeband tesa, alu klebeband, alu klebeband 50m, Abschirmband, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 367,81*
€ 487,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,79*
€ 490,20*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,62*
€ 496,04*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 496,04*
€ 590,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 481,54*
€ 573,03
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 457,53*
€ 544,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 416,93*
€ 496,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 395,87*
€ 471,09
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 378,21*
€ 450,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 366,62*
€ 436,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 7,3324* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.