Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60630, 50mx25mm, silber-matt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815007370
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60630-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448495631
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

tesa® 60630 Aluminiumklebeband

tesa ® 60630 ist ein anschmiegsames Aluminiumband mit einer Foliendicke von 30µ und einem transparentem Acrylat Kleber.Eigenschaften: Anschmiegsam bei gewölbten Oberflächen. Für permanente Anwendungen. Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Dampf und Gas. Elektrisch und thermisch leitfähig. Alterungsbeständig. Hitze- und lichtreflektierend. Flammschutzhemmend anhand DIN 4102, Klasse B1. Flammschutzhemmend anhand der Anforderung UL 510A.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Silber
Breite:
25 mm
Temperaturbereich:
-40°C bis +160°C
Stärke:
65 µm
Träger:
Aluminiumfolie
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, Reparaturband, tesa aluklebeband 25mm x 50 m, alu klebeband tesa, alu klebeband, tesa®, 60630, tesa® 60630 Aluminiumklebeband 50mx25mm Silber-matt.tesa 60630 50mx25mm silber-matt, Alumiuniumklebeband, Alu-Band, Alu-Klebeband, 60630-00000-00, tesa® 60630
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
€ 4,90*
ab € 2,73*
€ 3,58*
4 Tage
96
48
€ 4,90*
ab € 2,84*
€ 3,61*
8 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 3,64*
Lager 8685
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,65*
48
€ 4,60*
ab € 2,29*
€ 3,69*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0576* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 175,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.