| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-60630-000 Herst.-Nr.: 60630-00000-00 EAN/GTIN: 4042448495631 |
| |
|
| | |
| tesa 60630 ist ein anschmiegsames Aluminiumband mit einer Foliendicke von 30µ und einem transparentem Acrylat Kleber. Eigenschaften: - Anschmiegsam bei gewölbten Oberflächen
- für permanente Anwendungen
- Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Dampf und Gas
- elektrisch und thermisch leitfähig
- alterungsbeständig
- hitze- und lichtreflektierend
- flammschutzhemmend anhand DIN 4102, Klasse B1
- flammschutzhemmend anhand der Anforderung UL 510A
Anwendung: - Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushaltsgeräte-Industrie
- Zusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten z.B. in der Metallbau-Industrie
- Ermöglicht Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen
- hitzereflektierend
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 65 µm | Trägermaterial: | Aluminiumfolie | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 25 N/cm | Reißdehnung: | 3 % | Klebkraft auf Stahl: | 8 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +160 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 48 | | € 4,90* | ab € 2,69* | € 3,53* | | | | | 1 Tag | | | 48 | | € 4,90* | ab € 2,82* | € 3,58* | | | | | 7 Tage | | | 48 | | € 7,90* | ab € 2,42* | € 3,66* | | | | | 16 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 2,89* | € 3,67* | | | | Lager 52DVW | | | | 48 | | € 4,60* | ab € 2,29* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0458* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen | Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 178,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|