Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa HAF 8401, 25m x 30mm, cocosbraun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005292
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     08401-00011-00
EAN/GTIN:
     4005800199097
Suchbegriffe:
tesa
HAF®
8401
tesa HAF® 8401 25m x 30mm Cocosbrau...

tesa HAF® 8401

tesa HAF® 8401 ist ein hitzeaktivierbarer Film auf Basis von Nitrilkautschuk und Phenolharz. Das bernsteinfarbene, trägerlose Material ist mit einem Papierliner abgedeckt und lässt sich gut schneiden und stanzen. Bei Raumtemperatur ist tesa HAF® 8401 nicht klebend. Die Aktivierungstemperatur zur Vorfixierung liegt bei ca. 90°C. In einem zweiten Verarbeitungsschritt wird das Produkt unter Druck und Hitze appliziert. Nach voller Aushärtung erreicht tesa HAF® 8401. Eine extrem hohe Verbundfestigkeit, sehr hohe Temperaturbeständigkeit, exzellente Chemikalienbeständigkeit. Dabei bleibt die Klebfuge elastisch.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Braun
Breite:
30 mm
Stärke:
200 µm
Träger:
Ohne
Klebmasse:
Nitrilkautschuk & Phenolharz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 43,03*
€ 58,38*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 50,79*
€ 58,69*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,74*
€ 59,23*
10
€ 4,60*
ab € 51,02*
€ 72,65*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 58,69*
€ 69,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,29*
€ 68,18
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 54,28*
€ 64,59
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 53,00*
€ 63,07
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 50,79*
€ 60,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 2,0316* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 586,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.