Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa HAF 8401, 25m x 30mm, cocosbraun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-08401-00011-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     08401-00011-00
EAN/GTIN:
     4005800199097
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa HAF 8401, 25m x 30mm, cocosbraun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
25 m
Breite:
30 mm
Menge pro VE:
10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 42,75*
€ 58,47*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 51,10*
€ 58,78*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,80*
€ 59,32*
10
€ 4,60*
ab € 50,75*
€ 72,68*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 59,32*
€ 70,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,51*
€ 67,25
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 53,78*
€ 64,00
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 49,44*
€ 58,83
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 46,61*
€ 55,47
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 44,53*
€ 52,99
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 42,80*
€ 50,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,712* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 593,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.