Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7076 18mx1240mm schwarz blaue HDPE Abdeckung Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005219
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07076-60019-24
EAN/GTIN:
     4042448225016
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
tesa schaumstoffband

tesa® ACXplus 7076

tesa® ACXplus 7076 ist ein Acrylatschaum-Klebeband. Bedingt durch die einzigartige Zusammensetzung besitzt das Klebeband eine sehr gute Temperaturbeständigkeit, kombiniert mit einer hervorragenden Kälte-Schock-Resistenz. Das Produkt eignet sich besonders gut für die konstruktive Verklebung im Aussenbereich, speziell auch in Kombination mit dem tesa Adhesion Promoter. Ein geschäumter viscoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen. tesa® ACXplus 7076 besitzt eine sehr gute Scherfestigkeit und sehr hohe Endklebkraft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Slitter
Länge:
18 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
1240 mm
Stärke:
1500 µm
Temperaturbeständigkeit:
220°C kurzfr./120°C langfristig
Träger:
Acrylat, geschäumt
Klebmasse:
Reinacrylat
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager, tesa®, ACXplus, 7076, tesa® ACXplus 7076 18mx1240mm Schwarz Blaue HDPE Abdeckung Slitter.tesa ACXplus 7076 18mx1240mm schwarz, ACX plus, Doppelklebeband, Klebeband doppelseitig, 07076-60019-24, tesa® ACXplus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.488,58*
€ 2.725,75*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.347,83*
€ 3.017,79*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.355,93*
€ 3.026,05*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.725,75*
€ 3.243,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.688,66*
€ 3.199,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.579,34*
€ 3.069,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.525,65*
€ 3.005,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.488,58*
€ 2.961,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 138,25445* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.