Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4169 Bodenmarkierung 100mx100mm gelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815003935
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04169-00066-00
EAN/GTIN:
     4042448850393
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband

tesa® 4169 Bodenmarkierung

tesa ® 4169 ist ein Klebeband mit einem Weich-PVC-Träger und einer Acrylatklebmasse. Es ist besonders geeignet für dauerhafte, anspruchsvolle Markierungen sowie für Anwendungen im Außenbereich / UV-beständig.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
Gelb
Breite:
100 mm
Stärke:
180 µm
Träger:
Soft-PVC
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa gelb markierband, markierband, markierband gelb, tesa®, 4169, Bodenmarkierung, tesa® 4169 Bodenmarkierung 100mx100mm Gelb.tesa 4169 Bodenmarkierung 100mx100mm, Klebeband, Tesa-4169, 04169-00066-00, tesa® 4169
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 235,29*
€ 296,38*
Lager 8685
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 280,96*
€ 298,01*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 235,10*
€ 299,02*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 298,01*
€ 354,63
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 292,46*
€ 348,03
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 286,18*
€ 340,55
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 282,33*
€ 335,97
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 280,96*
€ 334,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 2,8096* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 894,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.