Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4169 Bodenmarkierung, 100m x 100mm, gelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04169-00066-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04169-00066-00
EAN/GTIN:
     4042448850393
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
tesa 4169 Bodenmarkierung, 100m x 100mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
100 m
Breite:
100 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa markierband gelb, markierband, markierband gelb, Markierband; Markierungsband; Sicherheitsband; Signal-Klebeband; Signalband; Signalklebeband; Warn-Klebeband; Warnband; Warndruckband; Warnklebeband; Warnmarkierungsband; Warnmarkierungsfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 235,15*
€ 291,34*
16 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 280,80*
€ 292,94*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 237,00*
€ 293,94*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 293,94*
€ 349,79
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 289,33*
€ 344,30
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 276,48*
€ 329,01
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 260,21*
€ 309,65
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 248,01*
€ 295,13
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 237,00*
€ 282,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 2,37* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 881,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.