Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2800000007 Herst.-Nr.: 58013-00049-20 EAN/GTIN: 4042448105035 |
| |
|
| | |
| tesa-Handtuch-Hafthaken 58013Der selbstklebende, ovale tesa Powerstrips® Haken lässt sich schnell anbringen, hält Objekte bis zu 2 kg Gewicht und eignet sich z.B. ideal als Garderobenhaken.Selbstklebender Haken aus hochwertigem Kunststoff - ohne Bohren anzubringen. Sicherer Halt für Gegenstände bis 2 kg Gewicht.Problemlos und ohne Rückstände ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen.Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Inhalt: | 2 Haken/4 Strips Large |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klebe haken, tesaHandtuchHafthaken, 58013, tesa-Handtuch-Hafthaken 58013 Power-Strip Weiß Set (2 Haken + 4 Power-Strips).tesa 58013 selbstkl. Haken bis 2kg oval, 58013-00049-00, 58013-00049-20, tesa-Handtuch-Hafthaken 58013 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 6 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 3,95* | € 5,52* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,89* | € 15,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|