Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HATSEAL-Dichtband PTFE, DVGW + BAM geprüft, 12 mm breit, 0,1 mm stark, 12 mtr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-2650000011
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     33211
EAN/GTIN:
     4030777332116
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband

HATSEAL-Dichtband PTFE

Gewindebänder aus reinen ungesintertem PTFE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
0,10 mm stark, 12 mm breit, 12 m Rolle
Material:
PTFE
Einsatzgebiet:
Rohrgewindedichten
Chemische Basis:
100 % PTFE (Teflon)
Freigabe:
BAM-Zulassung
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, teflon dichtband 12mx12mmx0,1mm, dichtband ptfe, dichtband, HATSEALDichtband, PTFE, Dichtband PTFE DVGW+BAM geprüft 12 mm breit 0.1 mm stark 12 mtr. lg..HATSEAL-Dichtband PTFE DVGW +, GEWINDEDICHTBAND, 33211, 4000352050, HATSEAL-Dichtband PTFE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
195
€ 4,50*
ab € 1,15*
€ 1,96*
Lager 8685
1412
€ 6,80*
ab € 1,57*
€ 2,61*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.