Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technomelt AS 9268 H 10KG Heißklebesticks 11,3 x 200mm (134.70R)


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2614001253
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     80891
EAN/GTIN:
     4033267265178
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen

Technomelt Q 9268 H

Stick. Transparent auf Basis von Ethyl-Vinyl-Acetat.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Heißkleber, Klebeklötze, Schmelzkleber, Schmelzklebstoff, heißkleber pattex, heißkleber, heißkleber 10kg, Technomelt, Q, 9268, H, Technomelt Q 9268 H. 10kg Heißklebesticks 11.3 x 200mm (134.70R).Technomelt AS 9268 H 10KG, Klebepatronen, 80891, Technomelt Q
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 202,82*
€ 228,95*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 211,91*
€ 251,49*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Kartons
€ 228,95*
€ 272,45
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 202,82*
€ 241,36
pro Karton
1 Karton enthält 10 Kilogramm (ab € 20,282* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Kartons
Mindestbestellmenge: 60 Kartons ( entspricht € 13.737,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.