Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicomet 99, 50g 1-Komponentenkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2611009950
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     278610
EAN/GTIN:
     5391506752018
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Sicomet 99, 1-Komponentenkleber

Sicomet® 99 ist ein normalhärtender und hochviskoser Sofortklebstoff auf Basis Methyl(2)-cyanacrylat. Das Produkt eignet sich besonders gut zum hochfesten Verbinden von diversen Metallen. Aufgrund der speziellen Formulierung können mit Sicomet® 99 jedoch auch Klebverbindungen von Metall mit Gummi oder von Metall mit Kunststoffen hergestellt werden. Durch seine höhere Viskositätseinstellung ist Sicomet® 99 zum Überbrücken von Klebespalten zu 0,2 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farblos
Inhalt:
50 g
Einsatzgebiet:
Klebstoff, Sofortklebstoff
Chemische Basis:
Methyl (2) cyanacrylat
Farbvariante:
Farblos, leicht Opak
Viskosität in mPa s:
1750-2250

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, cyanacrylat klebstoff, Sicomet, 99, 1Komponentenkleber, Sicomet 99 Flasche A´ 50 G 1-Komponentenkleber.Sicomet 99 50g, Kleber, 278610, Sicomet 99
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 20,98*
€ 25,25*
1 Tag
2
1
€ 3,95*
ab € 19,35*
€ 25,43*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 19,36*
€ 25,45*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 19,68*
€ 25,87*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 24,23*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 341,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.