| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2610004203 Herst.-Nr.: 195525 EAN/GTIN: 4100630420806 |
| |
|
| | |
| Loctite 420 SofortklebstoffLOCTITE® 420™ ist ein universell einsetzbarer Cyanacrylatsofortklebstoff.Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Temperaturbereich: | -40°C bis +80°C | Inhalt: | 500 g | Einsatzgebiet: | Industrielles Kleben, Sofortklebstoff | Chemische Basis: | Ethyl-Cyanacrylat | Konsistenz: | Flüssig | Viskosität in mPa s: | 2 | Gewindegröße: | Bis M 80 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, tangit kunststoffkleber 500gr, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g, Loctite, 420, Loctite 420 500 g Sofortklebstoff.Loctite 420 500 g, Kleber, 195525, Loctite 420 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 238,97* | € 273,86* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 238,86* | € 275,21* | | | | | 18 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 243,57* | € 281,55* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 265,16* | € 303,10* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 283,88* | € 324,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,56776* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|