Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 266, 50 ml Schraubensicherung Hochtemp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2610002661
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1117533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber

Loctite 266 Schraubensicherung

LOCTITE® 266™ ist eine oberflächenunempfindliche, hochfeste, hochtemperaturbeständige anaerobe Schraubensicherung, die unter Luftabschluss zwischen eng anliegenden Metallflächen aushärtet and selbständiges Losdrehen und Leckagen an Schraubverbindungen verhindert. Besonders geeignet für hoch belastete Teile wieVerschraubungen an Getrieben, Baumaschinen oder Eisenbahnen, wo Beständigkeit gegen starke Stoßbeanspruchungen, Vibrationen und Spannungen bei gleichzeitiger Einwirkung von höheren Temperaturen gefordert wird. LOCTITE® 266™ toleriert geringe ölartige und andere Verschmutzungen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE® 266™ das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Inhalt:
50 ml
Chemische Basis:
Dimethacrylatester
Konsistenz:
Flüssig
Farbvariante:
Orangerot

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, henkel fügeklebstoff, Loctite, 266, Loctite 266 50 ml Schraubensicherung .Loctite 266 50 ml, Klebstoff, 1117533, Loctite 266
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 39,02*
€ 43,46*
10
Frei Haus
ab € 39,63*
€ 44,03*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 36,40*
€ 46,44*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 42,34*
€ 46,94*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 49,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,9016* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 499,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.