Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

330266/50ML LOCTITE 266, Anaerobe Schraubensicherung, 50ML Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1117533_loctite_266_50ml.jpg
1117533_loctite_266_50ml.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330266/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1117533
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Technische Eigenschaften: Verwendung: Schraubensicherung Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 50 ml Verpackungseinheit: 10 Chemische Basis: Methacrylat Gewindegröße max.: M80 Einsatztemperaturbereich: -55 bis +200 °C Festigkeit: hochfest Losbrechmoment: 33 Viskosität in mPa.s: 2500 - 5000 Handfestigkeit Stahl: Handfestigkeit Edelstahl: 10 min. Herstellerfarbe: orangerot Fluoreszenz: ja Thixotrop: ja
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +200 °C
Festigkeit:
hochfest
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
50 ml
Gewindegröße max.:
M80
Handfestigkeit Edelstahl:
10 min.
Handfestigkeit Stahl:
< 10 min.
Herstellerfarbe:
orangerot
Losbrechmoment:
33
Thixotrop:
ja
Verpackungseinheit:
10
Verwendung:
Schraubensicherung
Viskosität in mPa.s:
2500 - 5000
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, GROßE GEWINDE, HOCHTEMPERATUR, HOCHFEST, HOCHVISKOS, SICHERN, 330266/50ML, ÖLTOLERANT, 266/50ML, 1117533
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 39,15*
€ 43,76*
10
Frei Haus
ab € 39,56*
€ 44,22*
Lager 8670
9
1
€ 4,90*
ab € 36,55*
€ 46,79*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 42,19*
€ 47,19*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 45,33*
€ 50,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,731* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.