Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 221, 10 ml Schraubensicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2610002211
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     231473
EAN/GTIN:
     4100630000305
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber

Loctite® 221 Schraubensicherung

Niedrigfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M12, kann mit normalem Werkzeug wieder gelöst werden. Ideal geeignet für Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnungen, Vergaserschrauben etc. Ebenfalls geeignet für die Anwendung an Metallen die bei der Demontage brechen könnten, z. B. Aluminium oder Messing.
Weitere Informationen:
Farbe:
Violett fluoreszierend
Temperaturbereich:
-55°C bis +150°C
Einsatzgebiet:
Schraubensichern
Chemische Basis:
Methacrylat
Festigkeit:
Niedrigfest
Klebe-/Dichtspalt:
0,07 mm
Viskosität in mPa s:
100-150
Gewindegröße:
Bis M 12

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung loctite niedrigfest, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, Loctite®, 221, Loctite® 221 Schraubensicherung niedrigfest 10 ml Flasche.Loctite 221 10 ml, 231473, Loctite® 221
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 10,57*
2 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 10,58*
18 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,33*
€ 10,99*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 8,83*
€ 11,18*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 12,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 1,025* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 153,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 113,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.