| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104865 Herst.-Nr.: 231473 EAN/GTIN: 4100630000305 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
221.0010 L, 231473, Schraubensicherung bis M 12 niedrigfest, 10 ml Flasche Produkt 221 LOCTITE 221 ist eine Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für niedrigfeste Verbindungen mit kleinen Gewinden bis max. M12. Typische Zeiten zur Erreichung der Handfestigkeit sind 25 Minuten auf Stahl, 20 Minuten auf Messing und 210 Minuten auf Edelstahl. Das niedrigviskose Produkt mit einem Losbrechmoment von 8,5 Nm wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug leicht demontierbar sein müssen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, dichtungskleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 221, 10ml, 10gr, 10g, 221 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,30* | € 11,03* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,16* | € 11,07* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,23* | € 11,26* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 8,94* | € 11,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,65* | € 11,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,816* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|