| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2610000113 Herst.-Nr.: 382917 EAN/GTIN: 5010266007342 |
| |
|
| | |
| Loctite 5970 Dichtungsprodukt SilikonLOCTITE® 5970™ wird hauptsächlich für Anwendungen im Flächendichtungsbereich eingesetzt. Es besteht On-Line- Dichtigkeitsprüfungen mit niedrigen Drücken, die durchgeführt werden können, bevor das Produkt ausgehärtet ist. Typische Anwendungen beinhalten Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Gehäusedeckel und Ölwannen), bei welchen eine gute Ölbeständigkeit gefordert ist und Relativbewegungen zwischen den Flanschen zu erwarten sind.Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Temperaturbereich: | Bis +200°C | Inhalt: | 20 L | Einsatzgebiet: | Industriedichtg./Flächendichtg./Kleber | Chemische Basis: | Alkoxy-Silikon | Konsistenz: | Pastös |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Silicon, Silikon, henkel silikon schwarz, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Loctite, 5970, Dichtungsprodukt, Loctite 5970 20 L Dichtungsprodukt Silikon.Loctite 5970 20 l, Strukturklebstoff, Flächendichtung, Industriedichtung, 382917, Loctite 5970 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.183,91* | € 2.288,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.548,31* | € 2.666,78* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.552,65* | € 2.666,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.546,06* | € 2.666,80* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.797,19* | € 2.915,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|