Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® SI 5970, 20l Hobbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10143615
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     382917
EAN/GTIN:
     5010266007342
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Komponentenkleber
Loctite SI 5970 Hobbock a 20 l
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Hobbock
Gebindegröße:
20 l
Farbe:
schwarz
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Anwendungsbereich:
für starke Vibrationen und Biegespannungen
Typ:
Loctite 5970
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +200 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Silicon, Silikon, loctite flächendichtung niedrigfest, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Loctite Flächendichten, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, Flächendichten, 5970, Flächendichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.178,83*
€ 2.285,88*
Frei Haus
ab € 2.220,30*
€ 2.328,34*
€ 4,95*
ab € 2.548,35*
€ 2.663,54*
€ 4,95*
ab € 2.548,35*
€ 2.663,54*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.765,81*
€ 2.884,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.884,10*
€ 3.432,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.844,34*
€ 3.384,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.787,26*
€ 3.316,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.765,81*
€ 3.291,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.