Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch 32 x 5 mm EPDM grün 20 bar Betriebsdruck


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1300000229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Wasserschlauch

Wasserschlauch 32 x 5 mm EPDM grün

Dorngewickelter, flexibler Gummidruckschlauch, Mehrzweck- und Heißwasserschlauch, geeignet für Luft, Wasser, Seewasser, leichte Säuren, Laugen und Chemikalien.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Temperaturbereich:
bis-40°C bis +100°C (medienabh.), Dampf bis +130°C
Wandstärke:
5 mm
Biegeradius:
320 mm
ID:
32 mm
Innenseele:
EPDM-Gummimischung
Einlagen:
Hochreißfestes Textilcord, gewickelt
Aussendecke:
EPDM-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
20
Platzdruck bar:
60
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch 20bar, universalschlauch, 32, x, 5, mm, EPDM, grün, Wasserschlauch 32x5 mm EPDM Grün 20 bar Betriebsdruck.Wasserschlauch 32 x 5 mm EPDM grün, Wasser-Schlauch, PYTHON/20, 6550320400, Wasserschlauch 32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 17,61*
€ 20,96
pro Meter
ab 80 Meter
€ 17,59*
€ 20,93
pro Meter
ab 200 Meter
€ 16,50*
€ 19,64
pro Meter
ab 400 Meter
€ 15,73*
€ 18,72
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 14,58*
€ 17,35
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.