Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch 25 x 4,5 mm EPDM grün 20 bar Betriebsdruck


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1300000228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Wasserschlauch

Wasserschlauch 25 x 4,5 mm EPDM grün

Dorngewickelter, flexibler Gummidruckschlauch, Mehrzweck- und Heißwasserschlauch, geeignet für Luft, Wasser, Seewasser, leichte Säuren, Laugen und Chemikalien.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Temperaturbereich:
bis-40°C bis +100°C (medienabh.), Dampf bis +130°C
Wandstärke:
4,5 mm
Biegeradius:
250 mm
ID:
25 mm
Innenseele:
EPDM-Gummimischung
Einlagen:
Hochreißfestes Textilcord, gewickelt
Aussendecke:
EPDM-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
20
Platzdruck bar:
60
Weitere Suchbegriffe: universalschlauch, 25, x, 4, 5, mm, EPDM, grün, Wasserschlauch 25x4.5 mm EPDM Grün 20 bar Betriebsdruck.Wasserschlauch 25 x 4.5 mm EPDM grün, Wasser-Schlauch, PYTHON/20, 6550250400, Wasserschlauch 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 13,99*
€ 16,65
pro Meter
ab 200 Meter
€ 13,40*
€ 15,95
pro Meter
ab 400 Meter
€ 12,74*
€ 15,16
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 11,52*
€ 13,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.