Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch 38 x 6,0 mm EPDM grün 18 bar Betriebsdruck


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1300000032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Wasserschlauch

Wasserschlauch 38 x 6,0 mm EPDM grün

Dorngewickelter, flexibler Gummidruckschlauch, Mehrzweck- und Heißwasserschlauch, geeignet für Luft, Wasser, Seewasser, leichte Säuren, Laugen und Chemikalien.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Temperaturbereich:
bis-40°C bis +100°C (medienabh.), Dampf bis +130°C
Wandstärke:
6 mm
Biegeradius:
380 mm
ID:
38 mm
Innenseele:
EPDM-Gummimischung
Einlagen:
Hochreißfestes Textilcord, gewickelt
Aussendecke:
EPDM-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
18
Platzdruck bar:
54
Weitere Suchbegriffe: universalschlauch, 38, x, 6, 0, mm, EPDM, grün, Wasserschlauch 38x6.0 mm EPDM Grün 18 bar Betriebsdruck.Wasserschlauch 38 x 6.0 mm EPDM grün, Wasser-Schlauch, 6550380400, Wasserschlauch 38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 20,10*
€ 23,92
pro Meter
ab 80 Meter
€ 20,01*
€ 23,81
pro Meter
ab 200 Meter
€ 18,77*
€ 22,34
pro Meter
ab 400 Meter
€ 17,91*
€ 21,31
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 16,70*
€ 19,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.