Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Saug- und Druckschlauch 38x5,5mm 10 bar Betriebsdruck mit


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1242000038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477014633
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Gummi-Saug- und Druckschlauch

Muffenloser, flexibler und strapazierfähiger Gummispiralsaug- und Druckschlauch, innen und aussen glatt, dorngewickelt Ausführung, für vielseitige Anwendung in Landwirtschaft, Industrie- und Baugewerbe
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-35°C bis +70°C
Wandstärke:
5,5 mm
Biegeradius:
160 mm
ID:
38 mm
AD:
50
Innenseele:
Gummmi
Einlagen:
Textilcord, gewickelt, 2 Stahldrahtspiralen
Aussendecke:
Synth. Gummi
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
30
PD:
30
Vakuum bar:
-0,9
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, teguma druckschlauch, druckschlauch, saugschlauch gülle, GummiSaug, Gummi-Saug- und Druckschlauch 38x5.5mm 10 bar BD mit Stahldrahtspirale.Gummi-Saug- und Druckschlauch 38x5.5mm, Gummischlauch, Gummispiralschlauch, Saug- und Druckschlauch, Gummispiralsaug- und Druckschlauch, 3640038000, 1350381200, Gummi-
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 17,11*
5 Tage
2160
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 17,14*
2 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 17,25*
4 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 17,39*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 18,90*
€ 24,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,23*
€ 28,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,15*
€ 28,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,48*
€ 27,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,14*
€ 26,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,06*
€ 25,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,90*
€ 22,49
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 220,79*
Ähnlich
Teguma
3640250000-6
ab € 149,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.