Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Saug- und Druckschlauch 32x5,0mm 10 bar Betriebsdruck mit


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1242000032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477014626
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Gummi-Saug- und Druckschlauch

Muffenloser, flexibler und strapazierfähiger Gummispiralsaug- und Druckschlauch, innen und aussen glatt, dorngewickelt Ausführung, für vielseitige Anwendung in Landwirtschaft, Industrie- und Baugewerbe
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-35°C bis +70°C
Wandstärke:
5,0 mm
Biegeradius:
140 mm
ID:
32 mm
AD:
42
Innenseele:
Gummmi
Einlagen:
Textilcord, gewickelt, 2 Stahldrahtspiralen
Aussendecke:
Synth. Gummi
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
30
PD:
30
Vakuum bar:
-0,9
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, teguma druckschlauch, druckschlauch, saugschlauch gülle, GummiSaug, Gummi-Saug- und Druckschlauch 32x5.0mm 10 bar BD mit Stahldrahtspirale.Gummi-Saug- und Druckschlauch 32x5.0mm, Gummischlauch, Gummispiralschlauch, Saug- und Druckschlauch, Gummispiralsaug- und Druckschlauch, 3640032000, 1350321200, Gummi-
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 15,46*
5 Tage
2120
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 15,49*
4 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 15,57*
2 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 15,64*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 16,37*
€ 21,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,19*
€ 25,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,09*
€ 25,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,58*
€ 24,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,78*
€ 23,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,40*
€ 21,90
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,37*
€ 19,48
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 220,79*
Ähnlich
Teguma
3640250000-6
ab € 149,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.