Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiralschlauch 63 x 6 mm transp. mit Stahldrahtspirale


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1231000065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477019409
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Spiralschlauch
Ansauggarnitur

Saug- und Förderschlauch

Hochflexibler und mechanisch robuster Saug- und Förderschlauch für den Einsatz in Industrie, Landwirtschaft, Bauindustrie und zur Grundwasserabsenkung. Innen und außen glatt. Geeignet zum Absaugen und Transport von Getränken und flüssigen, fettfreien Nahrungsmitteln bis 28% alc. Glasklare Wandung erlaubt hervorragende optische Kontrolle des Fördermediums. Transparent mit verzinkter Stahldrahtspirale.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-15°C bis +60°C
Biegeradius:
189
ID:
63
AD:
75
kg/mtr.:
1.8
Norm:
EU 10/2011 Kat. A, B, C
Innenseele:
RAU-PVC 7206
Einlagen:
mit verzinkter Stahldrahtspirale
Aussendecke:
RAU-PVC 7206
Betriebsdruck bar:
5 bei +20°C
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Spiralschlauch, teguma druckschlauch, pvc spiralschlauch, 30 m druckschlauch, Saug, Förderschlauch, PVC-Spiralschlauch Transparent NW 63 x 6 mm.PVC-Spiralschlauch 63 x 6 mm, 4480063000, Saug- und
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,91*
€ 20,22*
2 Tage
unbekannt
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,65*
€ 22,07*
3 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,33*
€ 22,75*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 18,00*
€ 23,23*
2 Tage
231
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 23,59*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,23*
€ 27,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,21*
€ 27,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,52*
€ 26,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,45*
€ 25,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,25*
€ 24,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,00*
€ 21,42
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.