Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 351 EC Ø 70mm PU-Saugschlauch, mittelschwer, leitfähig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1217003070
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0070-1003
EAN/GTIN:
     9351007010037
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

Absaug/Gebläseschlauch PUR 351 EL

Abriebfester und elektrisch leitfähiger Absaug- und Förderschlauch, mit besonderer Eignung: in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Schutz), für abrasive Feststoffe wie Stäube, Pulver, Fasern, Späne und Granulate, für gasförmige und flüssige Medien, für Entstaubungs- und Absauganlagen, Industriestaubsauger, Absaugung von Papier- und Textilfasern, als restistenter Schutzschlauch. Eigenschaften: gemäß TRBS 2153 elektrisch leitfähige Wandung, leichte Ausführung, hoch abriebfest, innen glatt, strömungstechnisch optimiert, flexibel, hohe Zug- und Reißfestigkeit, gute Öl- und Benzinbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, gute UV- und Ozonbeständigkeit, kleinste Biegeradien, abknicksicher, weichmacher- und halogenfrei, gas- und flüssigkeitsdicht, sehr robust, erfüllt die Anforderungen der europäischen ATEX-Richtlinie, RoHS konform. Werkstoff: Wandung elektrisch leitfähiges Premium Ester-Polyurethan, Spirale: Federstahldraht. Temperaturbereich: ca. -40°C bis ca. +90°C. Rolle a 10 mtr
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Biegeradius:
87
ID:
70
AD:
79
kg/mtr.:
0.57
Innenseele:
Ester-Polyurethan (Pre-PUR®)
Einlagen:
mit Federstahldraht
Aussendecke:
Ester-Polyurethan (Pre-PUR®)
Betriebsdruck bar:
0.84
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Saugschlauch Industriesauger, norres förderschlauch, saugschlauch industriesauger, saugschlauch industriesauger 10m, Absaug, PUR, 351, EL, Absaug/Gebläseschlauch PUR 351 EL 70mm.AIRDUC PUR 351 EC Ø 70mm, 351-0070-1003, Absaug/Gebläseschlauch PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 63,81*
€ 75,93
pro Meter
ab 2 Meter
€ 63,24*
€ 75,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,18*
€ 72,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,95*
€ 72,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,59*
€ 70,91
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,08*
€ 56,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.