Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 355 AS Ø 125mm PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1215000125
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0125-0000
EAN/GTIN:
     9355012500002
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

AIRDUC® PUR 355

Universeller und abriebfester Absaug- und Förderschlauch, mit besonderer Eignung: für hohen Durchsatz an abrasiven Feststoffen wie Pulver, Späne und Granulate; für gasförmige und flüssige Medien; für Industriestaubsauger, Granulatfördergeräte, Druckmaschinen, Verdichter und Kompressoren. Eigenschaften: schwere Ausführung; hoch abriebfest; innen glatt, strömungstechnisch optimiert; flexibel bei geringem Gewicht; erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit; hohe Zug- und Reißfestigkeit; gute Öl- und Benzinbeständigkeit; gute Chemikalienbeständigkeit; gute UV- und Ozonbeständigkeit; kleinste Biegeradien; abknicksicher; weichmacher- und halogenfrei; gas- und flüssigkeitsdicht; schwerentflammbar nach UL94-V2; RoHS konform; gemäß TRBS 2153 (ehemals BRG 132): zur Ableitung elektrostatischer Aufladung bei Erdung der Spirale, empfohlen für viele Anwendungen mit Ausnahme brennbarer Schüttgüter. Konstruktions, Werkstoff: AIRDUC® Profilschlauch: in der Wandung fest eingegeossener Federstahldraht; strömungsoptimiertes Profil, Wandung: spezial Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®); Wandstärke 1,5 mm. Weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Biegeradius:
163
ID:
125
AD:
136
kg/mtr.:
1.84
Einlagen:
Federstahldraht
Aussendecke:
spez.Premium Ether-PUR (Pre-PUR®)
Betriebsdruck bar:
1.01
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, norres förderschlauch, AIRDUC®, PUR, 355, Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355-0125-0000 NW 125.AIRDUC PUR 355 AS Ø 125mm, Absaugschlauch, 355-0125-0000, AIRDUC® PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,15*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 104,54*
€ 124,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 104,33*
€ 124,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 100,95*
€ 120,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 99,25*
€ 118,11
pro Meter
ab 500 Meter
€ 82,15*
€ 97,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.