Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PVC 345 Ø 110mm PVC-Saugschlauch, schwer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1211000110
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0110-0000
EAN/GTIN:
     9345011000009
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

AIRDUC® PVC 345

Universeller Absaug- und Förderschlauch, mit besonderer Eignung: für Feststoffe wie Pulver, Späne und Granulate; für gasförmige und flüssige Medien; für Entstaubungs- und Absauganlagen, Luft- und Klimatechnik. Eigenschaften: schwere Ausführung; innen glatt; strömungstechnisch optimiert; flexibel bei geringem Gewicht; erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit; gute Laugen- und Säurenbeständigkeit; gute Chemikalienbeständigkeit; gute UV- und Ozonbeständigkeit; kleinste Biegeradien, abknicksicher, gas- und flüssigkeitsdicht, phthalatfrei; schwerentflammbar nach: UL94-HB; RoHS konform; gemäß TRBS 2153 (ehemals BGR 132): zur Ableitung elektrostatischer Aufladung bei Erdung der Spirale, empfohlen für viele Anwendungen mit Ausnahme brennbarer Schüttgüter. Konstruktion, Werkstoff: AIRDUC® Profilschlauch: In der Wandung fest eingegossener Federstahldraht; strömunsoptimiertes Profil; Wandung: hochwertiges Weich-PVC; Wandstärke ca. 1,5 m. Weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20°C bis +70°C
Biegeradius:
146
ID:
110
AD:
122
kg/mtr.:
1.62
Einlagen:
Federstahldraht
Aussendecke:
hochwertiges Weich-PVC
Betriebsdruck bar:
0.59
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch schwer entflammbar, AIRDUC®, PVC, 345, Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PVC 345-0110-0000 NW 110.AIRDUC PVC 345 Ø 110mm, Absaugschlauch, 345-0110-0000, AIRDUC® PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 47,89*
€ 56,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 46,82*
€ 55,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 45,00*
€ 53,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 43,63*
€ 51,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 42,97*
€ 51,13
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,48*
€ 42,22
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.