Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Saug- und Druckschlauch 42x5,5mm 10 bar Betriebsdruck L: 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1202001180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Gummi-Saug- und Druckschlauch

Muffenloser, flexibler und strapazierfähiger Gummispiralsaug- und Druckschlauch, innen und aussen glatt, dorngewickelt Ausführung, für vielseitige Anwendung in Landwirtschaft, Industrie- und Baugewerbe
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-35°C bis +70°C
Wandstärke:
5,5 mm
Biegeradius:
180 mm
ID:
42 mm
Innenseele:
Gummmi
Einlagen:
Textilcord, gewickelt, 2 Stahldrahtspiralen
Aussendecke:
Synth. Gummi
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
24
Vakuum bar:
-0,9
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch 10 bar, druckschlauch, saugschlauch 40m, GummiSaug, Gummi-Saug- und Druckschlauch 42x5.5mm 10 bar Betriebsdruck L: 40 m.Gummi-Saug- und Druckschlauch 42x5.5mm, Gummischlauch, Gummispiralschlauch, Saug- und Druckschlauch, Gummispiralsaug- und Druckschlauch, 1350421200-RL, Gummi-Saug- und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,52*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 18,263* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 883,19*
€ 1.051,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 857,46*
€ 1.020,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 802,30*
€ 954,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 768,86*
€ 914,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 730,52*
€ 869,32
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 220,77*
Ähnlich
Teguma
3640250000-6
ab € 149,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.