Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Kapton 476 Ø 160mm Hochtemperaturschlauch (bis +400°C)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104760
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0160-0000
EAN/GTIN:
     9476016000005
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Klemmprofilschlauch

CP Kapton® 476

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, Abgasmessung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP Kapton® 476
Temperaturbereich:
-60°C bis +400°C
Betriebsdruck:
0.135
Biegeradius:
40 mm
ID:
160 mm
AD:
172 mm
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
1.01
Unterdruck m/WS:
0.056
Weitere Suchbegriffe: hochtemperaturschlauch norres, cp-schlauch, hochtemperaturschlauch dn160, CP, Kapton®, 476, CP Kapton® 476 Ø160mm flexibler Hochtemperaturschlauch Gewebeschl..CP Kapton 476 Ø 160mm, Warmluftschlauch, 476-0160-0000, CP Kapton®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,66*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 321,67*
€ 382,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 320,91*
€ 381,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 319,08*
€ 379,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 304,21*
€ 362,01
pro Meter
ab 500 Meter
€ 264,66*
€ 314,95
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
476-0160-0000-0000000300
ab € 178,34667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.