Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 160mm; L:3m; CP Kapton® 476


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 160mm; L:3m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 160mm; L:3m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 160mm; L:3m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     3551-47601600000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0160-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645299871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
40 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Gewicht:
1,010 kg/m
Ø-Innen:
160 mm
Länge_m:
3 m
Ø-Außen:
172 mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Temp. max. Celsius:
400
Überdruck:
0,135 bar
Unterdruck:
0,056 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 179,57667*
€ 197,46667*
1 Tag
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 209,71*
€ 230,73*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 211,59*
€ 230,74*
4 Tage
15
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 210,53667*
€ 230,74667*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 212,16667*
€ 232,64667*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 197,46667*
€ 234,98534
pro Meter
ab 6 Meter
€ 195,72667*
€ 232,91474
pro Meter
ab 15 Meter
€ 189,39667*
€ 225,38204
pro Meter
ab 30 Meter
€ 184,97667*
€ 220,12224
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 179,57667*
€ 213,69624
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 592,40001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.