Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE-INOX 475 FOOD Ø 175mm Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104674
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0175-0000
EAN/GTIN:
     9475017500002
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch

CP PTFE-INOX 475 FOOD

Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, AbluftEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, Innenseele lebensmittelecht nach: Verordnung 10/2011, Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550, geruchs- und geschmacksfrei, antiadhäsiv, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PTFE-INOX 475 FOOD
Temperaturbereich:
-150°C bis +270°C
Betriebsdruck:
0,1
Biegeradius:
44 mm
ID:
175 mm
AD:
187 mm
Durchmesserbereich:
- / 175mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0,88
Unterdruck m/WS:
0,03
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch, hochtemperaturschlauch norres, fda schlauch, CP, PTFEINOX, 475, FOOD, CP PTFE-INOX 475 FOOD Ø175mm Gewebeschlauch Lebensmittelschl.+Pharmaschl..CP PTFE-INOX 475 FOOD Ø 175mm, Warmluftschlauch, 475-0175-0000, CP PTFE-INOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,74*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 250,43*
€ 298,01
pro Meter
ab 2 Meter
€ 249,38*
€ 296,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 249,12*
€ 296,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 240,70*
€ 286,43
pro Meter
ab 500 Meter
€ 204,74*
€ 243,64
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
475-0350-0000-0000000300
ab € 1.021,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.