Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 350mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 350mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 350mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 350mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645298379
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0350-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645298379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • Innenseele lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
362 mm
Gewicht:
1,730 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 350mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
270
Biegeradius:
78 mm
Medium:
Gas
Überdruck:
0,040 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Ø-Innen:
350 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Länge_m:
3 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.019,07*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 339,69* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.134,48*
€ 1.350,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.120,34*
€ 1.333,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.072,42*
€ 1.276,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.044,77*
€ 1.243,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.019,07*
€ 1.212,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.