Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/GLASS-INOX 471 Ø 150mm Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104450
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0150-0000
EAN/GTIN:
     9471015000001
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PTFE/GLASS-INOX 471

Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, FarbnebelabsaugungEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, antiadhäsiv, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PTFE/GLASS-INOX 471
Temperaturbereich:
-150°C bis +270°C
Betriebsdruck:
0.105
Biegeradius:
38 mm
ID:
150 mm
AD:
162 mm
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.86
Unterdruck m/WS:
0.04
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofilschlauch, abluftschlauch norres, abluftschlauch, abluftschlauch dn150, CP, PTFE, GLASSINOX, 471, CP PTFE/GLASS-INOX 471 Ø150mm hitzebeständiger Gewebeschlauch doppellagig.CP PTFE/GLASS-INOX 471 Ø 150mm, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 471-0150-0000, CP PTFE/GLASS-INOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,85*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 201,65*
€ 239,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 199,55*
€ 237,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 195,93*
€ 233,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 190,96*
€ 227,24
pro Meter
ab 500 Meter
€ 162,85*
€ 193,79
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
471-0150-0000-0000000300
ab € 129,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.