Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 150mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 150mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 150mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 150mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Artikel-Nr.:
     1498-4501403606
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0150-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645288417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub | Gas
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
150 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Biegeradius:
38 mm
Gewicht:
0,860 kg/m
Ø-Außen:
162 mm
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,110 bar
Unterdruck:
0,040 bar
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Marke:
CP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 128,57*
€ 148,80*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 129,59*
€ 148,80*
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 128,99334*
€ 148,80334*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 130,41*
€ 150,06*
14 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 132,83667*
€ 153,56667*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 148,80*
€ 177,07
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 143,74*
€ 171,05
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 141,57*
€ 168,47
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 128,57*
€ 153,00
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 128,57* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 446,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.