Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/GLASS-INOX 471 Ø 125mm Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104444
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0125-0000
EAN/GTIN:
     9471012500009
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PTFE/GLASS-INOX 471

Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, FarbnebelabsaugungEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, antiadhäsiv, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PTFE/GLASS-INOX 471
Temperaturbereich:
-150°C bis +270°C
Betriebsdruck:
0.165
Biegeradius:
34 mm
ID:
125 mm
AD:
137 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.07
Unterdruck m/WS:
0.07
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofilschlauch, absaugschlauch dn125 norres, abluftschlauch, abluftschlauch norres, CP, PTFE, GLASSINOX, 471, CP PTFE/GLASS-INOX 471 Ø125mm hitzebeständiger Gewebeschlauch doppellagig.CP PTFE/GLASS-INOX 471 Ø 125mm, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 471-0125-0000, CP PTFE/GLASS-INOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,30*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 185,46*
€ 220,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 182,89*
€ 217,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 180,51*
€ 214,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 176,79*
€ 210,38
pro Meter
ab 500 Meter
€ 149,30*
€ 177,67
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
471-0125-0000-0000000300
ab € 355,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.